Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14842647
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     AD-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platine
platine
Experimentierplatte, Abmessungen L x B x T: 147 x 83 x 19 mm, Anschlusspunkte: 958
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.139 kg
Nettogewicht:
0.139 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG