Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Inox A2 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14842620
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 628 M2
EAN/GTIN:
     7611914240609
Suchbegriffe:
DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern Inox A2, Gewinde: M2, Norm: DIN 934, Qualität: A2, Werkstoff: Inox, Schlüsselweite: 4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0544*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG