Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme, Durchsteckmontage, 5mm Raster, Rechter Winkel, Verschraubung, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14840960
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     237-102
EAN/GTIN:
     4045454539771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme, Typ=237-102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.52 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Raster=5 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CB CCA CSA KEMA-KEUR RMR UL Recognized
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
600
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,43*
600
€ 5,95*
ab € 0,47706*
€ 0,55706*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4345*
€ 0,5745*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,437*
€ 0,577*
Lager 115
360
3
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.