Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verschlussniete 13.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14833396
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     DF-137-010
EAN/GTIN:
     5052751790773
Suchbegriffe:
Verschlussniete
Verschlussniete T: 1.0...4.5 mm Farbe: weiss Material: Acetal RMS-14 H: 1.5 mm L: 13.0 mm W: 2.7 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1902*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.