Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentierplatte 192 x 76 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14833284
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     SD12F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platine
platine
Experimentierplatte, Abmessungen L x B x T: 192 x 76 x 20 mm, Anschlusspunkte: 780
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.153 kg
Nettogewicht:
0.153 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG