Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentierplatte 237 x 175 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14833265
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SD35N
EAN/GTIN:
     5410329219871
Suchbegriffe:
Platine
platine
Experimentierplatte, Abmessungen L x B x T: 237 x 175 x 19 mm, Anschlusspunkte: 2420
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.463 kg
Nettogewicht:
0.463 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
305 mm
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Experimentierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG