Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte, Dunkles Beige, 79 x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829187
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1674730000
EAN/GTIN:
     4008190444891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennplatte, Typ=1674730000, Alternative (Alias)=ZAP/TW ZDK2.5-1.5, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Höhe=43 mm, Länge=79 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Dunkles Beige, Geeignet für=Klemmenblöcke Z-Serie, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Trennplatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2314
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48785*
€ 0,75785*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,76*
3 Tage
72
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5088*
€ 0,7988*
4 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5153*
€ 0,8053*
Lager 115
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.