Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger, 0810562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0810562
EAN/GTIN:
     4017918877934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schildträger, Typ=0810562, Alternative (Alias)=STP 5-3, Breite=5.1 mm, Höhe=34.9 mm, Farbe=Grau, Material=Polyamid, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Für Anschlusstyp=ST 2.5-3L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,67*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5249*
€ 0,6949*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5267*
€ 0,6967*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53342*
€ 0,70342*
Lager 115
87
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.