Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme grau, Rechter Winkel, Raster, 1 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14825915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709026
EAN/GTIN:
     4017918004880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Durchführungsklemme grau, Typ=0709026, Alternative (Alias)=HDFKV 4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=32 A, Pole=1, Ausrichtung=Rechter Winkel, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CB CSA UL Listed EAC KEMA-KEUR, Serie=HDFKV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchführungsklemme grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,2582*
€ 2,3982*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 2,40*
50
€ 5,95*
ab € 2,28916*
€ 2,42916*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,3441*
€ 2,4741*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 2,024*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,6796*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,457*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 342,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 115,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.