Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme grau, Gerade, 8.1mm Raster, 1 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14825907
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707086
EAN/GTIN:
     4017918003869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchführungsklemme grau, Typ=0707086, Alternative (Alias)=HDFK 4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=32 A, Pole=1, Raster=8.1 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CB CSA UL Listed EAC KEMA-KEUR, Serie=HDFK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84605*
€ 2,29605*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8482*
€ 2,2982*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,38*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9236*
€ 2,3836*
Lager 115
30
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,874*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 319,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.