| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14823275 Herst.-Nr.: K11020D EAN/GTIN: 5013969900019 |
| | |
|
| | |
| Zahlenschloss, Typ=K11020D, Breite=22 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=8 mm, Bügeldurchmesser=3 mm, Bügelhöhe=21 mm, Höhe=56 mm, Tiefe=14 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,02* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,81* | € 9,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 10,81* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|