Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rundstange, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821943
Hersteller:
     Eural
Herst.-Nr.:
     EN AW-6082 T6 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
alu rundstab 16x500
Alu-Rundstange, Länge 0,5 m, Typ=EN AW-6082 T6 12MM, Durchmesser=12 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6082 T6 DIN AI MgSi1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
12 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
153 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Weitere Suchbegriffe: alu rundprofil, rundprofil 500mm, Alu-Rundstange, Länge 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.