Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schaumplatte, 980mm, 700kg/m³, 1000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PVC KMATEX WEISS980X500X5MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
PVC Schaumplatte, Typ=PVC KMATEX WEISS980X500X5MM, Breite=500 mm, Dichte=700 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=1000 N/mm², Höhe=5 mm, Länge=980 mm, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=0 °C, Farbe=Weiss, Material=PVC, Oberflächenwiderstand=10 15 Ω
Weitere Suchbegriffe: PVC Schaumplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.