Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Blech, 500x500x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN AW-5005 0,5X500X500MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Alu-Blech, Typ=EN AW-5005 0,5X500X500MM, Breite=500 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=H14/24 halbhart, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-5005 Anodizing Quality EN AW-AlMg1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.