Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartpapier Platte, 500mm, 1400kg/m³, 7000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HP 2061 BROWN 500X500X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HGW-Platte
HP-Platte
Hartpapiertafel
PF-Platte
Hartpapier Platte, Typ=HP 2061 BROWN 500X500X6, Breite=500 mm, Dichte=1400 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Elastizitätsmodul=7000 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Braun, Material=Hartpapier, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
2000 g
Breite:
505 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921909000
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge), Hartpapier Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.