Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas Rohr 1000 x 16/12 mm, 1m, 1180kg/m³, 3200N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMMA XT TRANSP. 1000X16/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Acrylglas Rohr 1000 x 16/12 mm, Typ=PMMA XT TRANSP. 1000X16/1, Aussendurchmesser=16 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=-888, Innendurchmesser=12 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Transparent, Material=Polymethylmethacrylat (PMMA), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Suchbegriffe: Rundrohr (Halbzeuge), acrylglasrohr 12mm, rundrohr (halbzeuge), Acrylglas Rohr 1000 x 16/12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.