Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas Platte, 500mm, 1180kg/m³, 3200N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMMA XT TRANSP. 500X500X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Acrylglas Platte, Typ=PMMA XT TRANSP. 500X500X5, Breite=500 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=5 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Transparent, Material=Polymethylmethacrylat (PMMA), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.