Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Platte, 500mm, 1200kg/m³, 2300N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PC TRANSPARENT 500X500X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Polycarbonat Platte, Typ=PC TRANSPARENT 500X500X3, Breite=500 mm, Dichte=1200 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Elastizitätsmodul=2300 N/mm², Höhe=3 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Transparent, Material=Polycarbonat (PC), Oberflächenwiderstand=10 15 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
900 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920610090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.