Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse gelb 9.5 x 1.2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14820739
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
4 - 6 mm flachsteckhülse
Flachsteckhülse, Querschnitt: 4...6 mm², Temperaturbereich: -10...+75 °C, Farbe: gelb, Kontakt: 9.5 x 1.2 mm, Material: Messing verzinnt, mit Stützhülse und PVC-Isolation
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.271 kg
Nettogewicht:
0.271 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Faston Stecker, Kabelschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG