Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.5 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820652
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3800.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=3800.60, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.5 mm, Gesamtlänge=15.5 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Isolation=Nicht isoliert, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0624*
1 Tag
13596
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0769*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0916*
Lager 115
200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0596*
€ 0,1065*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0355*
€ 0,1942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 14
ab € 95,19*
Sonstiges
Knipex
97 52 34
ab € 74,66*
Sonstiges
Knipex
97 52 35
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.