Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel 1 VE=Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14817862
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     PIN-001-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
IC-Sockel, Bauhöhe: 4.45 mm, Pole: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
53 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Sockel, IC-, IC-Sockel, IC-Fassungen, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG