Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Nullkraftsockel 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14817433
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C0108-40CGL000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 40 polig
ic sockel
ic sockel dil
DIL-Nullkraftsockel, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Innenkontaktmaterial: Ni+Au, Isolierkörpermaterial: Thermoplast UL-94-V0, Raster: 2.54 mm, Pole: 40, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sockel, IC-, IC-Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG