Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Nullkraftsockel 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14817417
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C0108-28CGL000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
ic sockel dil
DIL-Nullkraftsockel, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Innenkontaktmaterial: Ni+Au, Isolierkörpermaterial: Thermoplast UL-94-V0, Raster: 2.54 mm, Pole: 28, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sockel, IC-, IC-Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG