Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Nullkraftsockel 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14817409
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C0108-24BGL000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dil
DIL-Nullkraftsockel, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Innenkontaktmaterial: Ni+Au, Isolierkörpermaterial: Thermoplast UL-94-V0, Raster: 2.54 mm, Pole: 24, Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sockel, IC-, IC-Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG