Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZIF-Sockel mit Positionierstift TSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14817093
Hersteller:
     Meritec
Herst.-Nr.:
     980020-48-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockel, IC-
IC-Sockel
ZIF-Sockel mit Positionierstift, Betriebstemperatur: -55...+105 °C, Für Gehäuse: TSOP-48, Isolierkörpermaterial: LCP bis 94 V-0, Kontaktkörpermaterial: Kupferlegierung, Positionierpin: mit, Raster: 0.5 mm, Pole: 48
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG