Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZIF-Sockel ohne Positionierstift TSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14817092
Hersteller:
     Meritec
Herst.-Nr.:
     980020-48-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Sockel, IC-
ZIF-Sockel ohne Positionierstift, Betriebstemperatur: -55...+105 °C, Für Gehäuse: TSOP-48, Isolierkörpermaterial: LCP bis 94 V-0, Kontaktkörpermaterial: Kupferlegierung, Positionierpin: ohne, Raster: 0.5 mm, Pole: 48
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG