Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZIF-Sockel mit Positionierstift TSOP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14817091
Hersteller:
     Meritec
Herst.-Nr.:
     980020-40-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Sockel, IC-
ZIF-Sockel mit Positionierstift, Betriebstemperatur: -55...+105 °C, Für Gehäuse: TSOP-40, Isolierkörpermaterial: LCP bis 94 V-0, Kontaktkörpermaterial: Kupferlegierung, Positionierpin: mit, Raster: 0.5 mm, Pole: 40
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG