Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, PLCC 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14815673
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     PLCC-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
ic sockel plcc20
IC-Sockel, PLCC, Betriebstemperatur: -55...+110 °C, Isolierkörpermaterial: PBT, GF, Kontaktkörpermaterial: Phosphorbronze, Oberfläche der Kontakthülse: 2 μm Ni + 4 μm Sn, Raster: 2.54 mm, Nennspannung: 125 VDC, Pole: 44
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PLCC-IC-Sockel, IC-Sockel, PLCC-, Fassungen für PLCC-ICs, Sockel, IC-, PLCC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG