Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, PLCC 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14815671
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     PLCC-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
IC-Sockel, PLCC, Betriebstemperatur: -55...+110 °C, Isolierkörpermaterial: PBT, GF, Kontaktkörpermaterial: Phosphorbronze, Oberfläche der Kontakthülse: 2 μm Ni + 4 μm Sn, Raster: 2.54 mm, Nennspannung: 125 VDC, Pole: 32
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PLCC-IC-Sockel, IC-Sockel, PLCC-, Fassungen für PLCC-ICs, Sockel, IC-, PLCC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG