Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, vergoldet, DIL 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14815653
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DIL 24 EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
Präz.-IC-Sockel, vergoldet, DIL, Betriebstemperatur: -65...+180 °C, Bauform: geschlossen, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: 1.3…3 μm Ni + 0.75 μm Au, Kontaktkörpermaterial: Messing vergoldet, Oberfläche der Kontakthülse: Ni + 0.2 μm Au, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 3.9 mm, Nennspannung: 60 VDC, Pole: 24, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil, IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG