Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel, DIL 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14815648
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DIL 16 PEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
IC-Testsockel, DIL, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: 1.3…3 μm Ni + 0.75 μm Au, Kontaktkörpermaterial: Messing, Raster: 2.54 mm, Nennspannung: 150 VDC, Pole: 16, Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
26 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sockel, IC-, IC-Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG