Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, verzinnt, DIL 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14815568
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A40-LC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 40 polig
ic sockel
IC-Sockel, verzinnt, DIL, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: Phosphorbronze, Isolierkörpermaterial: Polyester (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: Nickel, verzinnt, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 5.16 mm, Nennspannung: 60 VAC, Pole: 40, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: ic sockel assmann, IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG