Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, verzinnt, DIL 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14815567
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A28-LC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
IC-Sockel, verzinnt, DIL, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: Phosphorbronze, Isolierkörpermaterial: Polyester (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: Nickel, verzinnt, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 5.16 mm, Nennspannung: 60 VAC, Pole: 28, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
IE
Weitere Suchbegriffe: ic sockel assmann, IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG