Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, ultraflach, DIL 40 Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814828
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     115-87-640-41-003101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Präz.-IC-Sockel, ultraflach, DIL, Typ=115-87-640-41-003101, Anzahl Kontakte=40, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.7 mm, Höhe gesamt=2.5 mm, Isolationswiderstand=10 GΩ, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=50.8 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=15.24 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=115 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Präz.-IC-Sockel, ultraflach, DIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.