Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, DIL 28 Kupferberyllium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814805
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-328-41-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Präz.-IC-Sockel, DIL, Typ=110-87-328-41-001101, Anzahl Kontakte=28, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=4.2 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=35.5 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Kupferberyllium, Kontaktmaterial=Messing, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=110 Series
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, Präz.-IC-Sockel, DIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,79*
Lager 115
39
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.