Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, DIL 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14814799
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-308-41-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
ic sockel 8-polig
Präz.-IC-Sockel, DIL, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: Flashgold, Isolierkörpermaterial: Polyester glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: CuZn36P63, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 4.2 mm, Nennspannung: 100 VAC/150 VDC, Pole: 8, Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: ic sockel, IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG