Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel mit Kondensator, DIL 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14814796
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-83-640-41-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 40 polig
ic sockel
IC-Sockel mit Kondensator, DIL, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Kondensator: 0.1 µF/50 V, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: 0.75 μm Au, Isolierkörpermaterial: Polyester (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing (CuZn 36Pb3), Oberfläche der Kontakthülse: verzinnt, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 4.25 mm, Pole: 40, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
51 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, IC-Fassungen, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG