Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, DIL 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14813952
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-964-41-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 64pol
ic sockel
Präz.-IC-Sockel, DIL, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: Flashgold, Isolierkörpermaterial: Polyester glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: CuZn36P63, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 4.2 mm, Pole: 64, Reihenabstand: 22.86 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
81 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, IC-Fassungen, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG