Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Sockel 20 Messing, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14813622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R-100-203-10-1001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
DIL-Sockel, Betriebstemperatur: -65...+175 °C, Isolierkörpermaterial: Polyester, Kontaktkörpermaterial: BeCu, Lötstift: Messing, verzinnt, Oberfläche der Kontakthülse: Ni + Au, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 4.2 mm, Nennspannung: 60 VDC, Pole: 20, Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil, IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG