Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Sockel 18 Messing, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14813606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R-100-183-10-1001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
DIL-Sockel Betriebstemperatur: -65...+175 °C Isolierkörpermaterial: Polyester Kontaktkörpermaterial: BeCu Lötstift: Messing, verzinnt Oberfläche der Kontakthülse: Ni + Au Raster: 2.54 mm Bauhöhe: 4.2 mm Nennspannung: 60 VDC Pole: 18 Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil, DIL-Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.