Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Testsockel, Clam Shell SOP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14812371
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-347 KS-6768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
IC-Testsockel, Clam Shell, Betriebstemperatur: -55...+170 °C, Bemerkung: Separator, Für Gehäuse: SOP-18, Isolierkörpermaterial: PES, Kontaktkörpermaterial: BeCu, Raster: 1.27 mm, IC-Breite "Body": 7.7 mm, IC-Breite "Tip-to-Tip": 10.3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Sockel, IC-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 50,01*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 41,41*
€ 50,02*
€ 4,00*
ab € 48,45*
€ 56,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG