Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Produktionssockel 44 QFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14812345
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC149-044-152-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Sockel, IC-
IC-Produktionssockel, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Für Gehäuse: QFP-44, Isolierkörpermaterial: PPS, Kontaktkörpermaterial: BeCu, Oberfläche der Kontakthülse: 2.5...4.5 μm Ni + 0.3 μm Au, Positionierpin: mit, Raster: 0.8 mm, Pole: 44
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.066 kg
Nettogewicht:
0.066 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG