Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, PLCC 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14811436
Hersteller:
     Prostar
Herst.-Nr.:
     850-SMT-PLCC-32NY-T2-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
IC-Sockel, PLCC, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Kontaktkörpermaterial: Phosphorbronze, Oberfläche der Kontakthülse: verzinnt, Raster: 1.27 mm, Pole: 32
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: PLCC-IC-Sockel, IC-Sockel, PLCC-, Fassungen für PLCC-ICs, Sockel, IC-, PLCC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG