Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, PLCC 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14810958
Hersteller:
     Prostar
Herst.-Nr.:
     500-PLCC-68-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
IC-Sockel, PLCC, Betriebstemperatur: -50...+220 °C, Kontaktkörpermaterial: Phosphorbronze, Oberfläche der Kontakthülse: verzinnt, Pole: 68
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: PLCC-IC-Sockel, IC-Sockel, PLCC-, Fassungen für PLCC-ICs, Sockel, IC-, PLCC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG