Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen 40 mm 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14801408
Hersteller:
     S.A Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     MA60100-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x40
abstandsbolzen m6
Distanzbolzen, Gewinde D: M6, Material: Stahl verzinkt, L: 40 mm, P1: 10 mm, P2: 12 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Nettogewicht:
0.026 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,896*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,318*
€ 2,75842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG