Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bau, Handwerk, Agrar
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Distanzbolzen 10 mm 7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-14800974
Hersteller:
S.A Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
99078-70100 / DHM4070X10 D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x10
abstandsbolzen m4
Distanzbolzen, Gewinde D: M4, Material: Messing, vernickelt, L: 10 mm, P1: 10 mm, P2: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Mechanische Komponenten
>
Distanzbolzen & Distanzteile
>
Montageteile & Distanzbolzen, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen
,
Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1876*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG