Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter mit metrischem Gewinde, M8, 6.5mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800083
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     M6MS M8 / CLL629 MUTTER A4
EAN/GTIN:
     7611914241088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mutter mit metrischem Gewinde
Mutter mit metrischem Gewinde, Typ=M6MS M8 / CLL629 MUTTER A4, Alternative (Alias)=1241672, Breite=14.38 mm, Höhe=6.5 mm, Kopfgrösse metrisch=13 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.