Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optischer Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-14690724
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     OVKD 01-B(LED 013)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optischer Sender
hirschmann optischer sender
optischer sender
Optischer Sender, Bauform: vertikal, Funktionen: Sender, Peak-Wellenlänge: 850 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 14690724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG