Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter-Stecksystem 1.0/2.2 POF schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14690720
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     OVKS2,2/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Steckverbinder
Lichtwellenleiter-Stecksystem, für Fasertyp: 1.0/2.2 POF, Ausführung: Simplex, Farbe: schwarz, Verriegelung: mit, Zugentlastung: 40 N
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG