Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LWL-Verbinder 62.5/125 μm Multimode Glasfiber beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14690459
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5492643-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
Crimpstecker
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Steckverbinder
LWL-Verbinder, für Fasertyp: 62.5/125 μm Multimode Glasfiber, Ausführung: SC, Farbe: beige, Verriegelung: mit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG